Referenzen
Zimmer:HK2005KR
Rubix:175842



Produktdetails : HK2005KR Klemmung manuell
Manuelles Klemmelement für alle gängigen Profilschienenführungen
manuelles Klemmelement HK
Stärken
- Werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil) durch Drehen des Klemmhebels
- Wartungsfrei - Bis zu 50.000 statische Spannzyklen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 24 mm |
|---|---|
| Für Modell | hk |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 23 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
