Referenzen
Zimmer:HK2501A
Rubix:170507



Produktdetails : HK2501A Klemmung manuell
manuelles Klemmelement HK
manuelles Klemmelement HK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 111,5 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
