9071695 Kapselfeder-Manometer, 612.20.100.400 mbar G1/2B unten
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9071695
Rubix:658507
Hersteller:612.20.100MM R 1.6 0-400MBAR G1/2 9071695

Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
|---|---|
| Typ | 9071695 kapselfeder-manometer |
Produktdetails : 9071695 Kapselfeder-Manometer, 612.20.100.400 mbar G1/2B unten
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
|---|---|
| Typ | 9071695 kapselfeder-manometer |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen