4920 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, Sicherh., G1/4 u, 0-250,0 bar, Ø63
Glyzerinmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:4920
Rubix:345328
Hersteller:102386
EAN:4047322093866


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 233,3 |
Dokumente
Produktdetails : 4920 Glyzerinmano, CrNi-Stahl, Sicherh., G1/4 u, 0-250,0 bar, Ø63
Glyzerinmano. in CrNi-Stahl-Sicherheitsausf., bruchsichere Trennwand, Anschluss radial unten, G 1/4, Messber. -1 / 0,0 bar, Ø 63Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung in CrNi-Stahl mit bruchsicherer Trennwand (Solidfront) und ausblasbarer Rückwand.Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 297 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | 233,3 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen