9022457 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.400 bar, G1/4B rückseitig
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9022457
Rubix:657502
Hersteller:9022457

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | hintere befestigung |
Produktdetails : 9022457 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.400 bar, G1/4B rückseitig
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | hintere befestigung |
| Werkstoff | edelstahl/messing |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- riegler:815-C
- rubix:346767
- hersteller:102157
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
21,92 € exkl. MwSt./ Stück