9022430 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.160 bar G1/4B rückseitig

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9022430
Rubix:71920
Hersteller:9022430
9022430 Manometer 063 mm 0-160 bar G1/4 Zoll h. Gly. Rf.

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck160 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9022430 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.160 bar G1/4B rückseitig


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck160 bar
Anschlussdurchmesserg 1/4 bsp ''
Typbourdon-rohr-manometer
Werkstoffedelstahl/messing
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

813-C Glyzerinmano. CrNi-Stahl, G1/4 hinten zentr. 0-160,0bar, Ø63
  • riegler:813-C
  • rubix:346761
  • hersteller:102155
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
36,92 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite