9354301 Glyzerin-Chemie-Vakuummanometer

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9354301
Rubix:658054
Hersteller:9354301
9354301 Glyzerin-Chemie-Vakuummanometer

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck15 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typrohrfeder-manometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9354301 Glyzerin-Chemie-Vakuummanometer


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck15 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typrohrfeder-manometer
Werkstoffedelstahl/edelstahl
Min. Betriebsdruck-1 bar
Zolltarifcode90262040
164,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen