9050256 Manometer 100 mm 0-100 bar G1/2 Zoll u. Rf.

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

WIKA:9050256
Rubix:657804
Hersteller:9050256
9050256 Manometer 100 mm 0-100 bar G1/2 Zoll u. Rf.

Technische Zusammenfassung

Max. Betriebsdruck100 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typrohrfeder-manometer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9050256 Manometer 100 mm 0-100 bar G1/2 Zoll u. Rf.


Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Max. Betriebsdruck100 bar
Anschlussdurchmesserg 1/2 bsp ''
Typrohrfeder-manometer
Werkstoffedelstahl/edelstahl
Min. Betriebsdruck0 bar
Zolltarifcode90262040
252,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
300,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen