9040285 Chemie-Vakuummanometer, 232.50.100.-1/+15 bar G1/2B unten
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9040285
Rubix:657800

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer (edelstahl, modell 232.50, untere befestigung) |
Produktdetails : 9040285 Chemie-Vakuummanometer, 232.50.100.-1/+15 bar G1/2B unten
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer (edelstahl, modell 232.50, untere befestigung) |
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 (316l) |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen