Referenzen
WIKA:9451170
Rubix:657691
Hersteller:9451170

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
Produktdetails : 9451170 Chemie-Manometer, 232.50.63.2,5 bar G1/4B unten
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 bsp '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer |
| Werkstoff | edelstahl/edelstahl |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen