9061770 Rohrfeder-Vakuum/-Manometer, 212.20.100.-1/+15 bar G1/2B un.
Manometer
Siehe technische InformationenReferenzen
WIKA:9061770
Rubix:657288
Hersteller:9061770

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
Produktdetails : 9061770 Rohrfeder-Vakuum/-Manometer, 212.20.100.-1/+15 bar G1/2B un.
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Druckmessgerät mit Rohrfeder Typ 111.11, Schweißtechnikausführung EN 562. Anwendungen: +Für Geräte und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und für verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +Ausführung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der Rückwand. +Integriertes Berstelement für höchste Sicherheit. +Zuverlässig und wirtschaftlich
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/2 bsp '' |
| Typ | rohrfeder-manometer |
| Werkstoff | edelstahl/messing |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen