9024 Manometer-Druckknopfhahn, G 1/2, aus Messing vernickelt
Manometer Druckknopfhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:9024
Rubix:116613
Hersteller:102685
EAN:4047322123013

Dokumente
Produktdetails : 9024 Manometer-Druckknopfhahn, G 1/2, aus Messing vernickelt
Manometer-Druckknopfhahn, G 1/2, Druck max. 25 bar / max. 4 bar (DVGW-Zulassung), aus Messing vernickeltZur punktuellen Druckmessung.Druckmessung erfolgt nur bei gedrücktem Kolben, nach Loslassen des Kolbens erfolgt die Systemtrennung automatisch.Manometer ist in Grundstellung drucklos.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 262 g |
|---|---|
| Typ | manometer druckknopfhahn |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
