V 203 Mano-Anschlussverschr.G1/4 i., Rohr-Außen-Ø12, Stahl verz.
Manometer Anschlussverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 203
Rubix:348462
Hersteller:102636
EAN:4047322166904



Dokumente
Produktdetails : V 203 Mano-Anschlussverschr.G1/4 i., Rohr-Außen-Ø12, Stahl verz.
Manometer-Anschlussverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 19, Stahl verzinktManometer-Anschlussverschraubung, Innengewinde zylindrisch, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Typ | manometer anschlussverschraubung |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
