• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.517)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(428)
    Siehe Fluidtechnik
    • Messgeräte und Sensoren(2.421)
    • Manometer(999)
    Siehe Mess- und Regeltechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Fluidtechnik
    Mess- und Regeltechnik
    Messgeräte und Sensoren
    Sensoren und Manometer
    Manometer
    160103017 Mano.Dn50 4 Bar/Psi

    160103017 Mano.Dn50 4 Bar/Psi

    Mano.Dn50 4 Bar/Psi

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Norgren:160103017
    Rubix:1365597
    brand logo

    Produktdetails : 160103017 Mano.Dn50 4 Bar/Psi


    Mano.Dn50 4 Bar/Psi
    Mano.Dn50 4 Bar/Psi

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    42,08 € exkl. MwSt.
    / Stück
    50,08 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GC3-10AS Quadratisches ManometerG46-00-00-3 Schauglas Zu G46 Manometer9012591 Rohrfeder-Manometer, 111.10.100.6 bar G1/2B unten4055 Manometer, CrNi-Stahl, G 1/2 radial u, 0 - 25,0 bar, Ø 1609022422 Glyzerin-Manometer, 213.53.63.100 bar G1/4B rückseitig9586933 Chemie-Manometer, 232.50.63.250 bar G1/4B untenSCJN-400-01 Service Junior9021965 Glyzerin Manometer, 213.53.63.2,5 bar G1/4B unten9911464 Glyzerin-Manometer, 213.40.63.4 bar, G1/4B rückseitig9052836 Rohrfeder-Manometer 111.10.63.6 bar, G1/4B untenV71008-KB0 Manometerrohr9040196 Chemie-Manometer, 232.50.160.1 bar G1/2B untenG36-10-01-LN Manometer2212 Kontaktmanometer, G1/2 radial u, Messber. 0-400,0 bar, Ø 1001027 Glyzerinmano, Dreikantfrontr., G1/2 exzent., 0-16,0bar, Ø100
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap