KQ2L16-04GS STECKVERBINDUNG, SUS303

Männliches Winkelstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2L16-04GS
Rubix:3335626
Hersteller:KQ2L16-04GS
KQ2L16-04GS STECKVERBINDUNG, SUS303

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2L16-04GS STECKVERBINDUNG, SUS303


KQ2 One-Touch-Verschraubungen in metrischen und zölligen Größen sind in einer Vielzahl von Größen, Gehäuseformen und Gewindetypen erhältlich. Die speziell entwickelte Packung sorgt für eine positive Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmringverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Freigabekragen gibt sowohl die Spannzange als auch die Spannzange frei, so dass die Verschraubung mit einer geringen Kraft gelöst werden kann und sich die Schläuche leicht entfernen lassen.

Stärken

-Aufnahme von Nylon- und Urethanschläuchen
Anwendbar sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffc3604;pbt;pp
Anschluss 11/2
Profilkq2
Anschluss 216
17,39 exkl. MwSt.
/ Stück
20,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen