KQ2W06-M5N Steckverbindung

Männliches Winkelstück

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KQ2W06-M5N
Rubix:2173087
Hersteller:00984722
EAN:3618036041538
KQ2W06-M5N Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1m5x0,8
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KQ2W06-M5N Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2W, Steckverbindung weiß - Einschraubwinkel hoch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1m5x0,8
Anschluss 26
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,62 exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage