KQ2K08-U01A Steckverbindung

Männliches Winkelstück

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KQ2K08-U01A
Rubix:2173277
Hersteller:KQ2K08-U01A
EAN:3618036060416
KQ2K08-U01A Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffmessing
Anschluss 11/8
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KQ2K08-U01A Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2K, Steckverbindung weiß - 45°-Einschraubwinkel mit Außengewinde

Stärken

Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet
Lösekragen ermöglicht einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Schläuche
Maximaler Vakuumdruck von 1,0 MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Werkstoffmessing
Anschluss 11/8
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,82 exkl. MwSt.
/ Stück
6,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage