Referenzen
SMC:KQ2H04-M5A1
Rubix:3056059
Hersteller:KQ2H04-M5A1

Produktdetails : KQ2H04-M5A1 Steckverbindung
One-Touch-Fitting, aus universell einsetzbarem PBT-Material
Für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16 geeignet
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Für Schläuche von Ø 2 bis Ø 16 geeignet
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Stärken
•Nimmt Nylon- und Urethan-Schläuche auf
Geeignet für sowohl Vakuum- als auch Druckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Geeignet für sowohl Vakuum- als auch Druckanwendungen
Der Entriegelungsring ermöglicht einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr ø4 mm |
| Profil | halb-union (h) |
| Anschluss 2 | m5 x 0,8 |
| Typ | typ 1 – längovalem release-bushing |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort