8110101500 Bluetooth-Lautsprecher solo MR014GZ 40V
Makita Bluetooth-Lautsprecher xgt 40v max mr014gz
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:MR014GZ
Rubix:3620286
Hersteller:MR014GZ
EAN:0197050004567


Technische Zusammenfassung
| Typ | 8110101500 bluetooth-lautsprecher solo mr014gz 40v |
|---|
Produktdetails : 8110101500 Bluetooth-Lautsprecher solo MR014GZ 40V
Makita MR014GZ Werkstatt-Bluetooth-Lautsprecher mit XGT 40V Max-Versorgung, IP65-Schutz und 20 W Leistung. Einfach per Bluetooth 5.1 koppeln, USB/AUX verwenden und deinen EQ wählen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 8110101500 bluetooth-lautsprecher solo mr014gz 40v |
|---|---|
| Spannung | 40 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage