8112901060 Akku-Kettensäge solo M18 FCHS-0 ohne Akku Karton

M18 FCHS-0

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933464723
Rubix:3230768
Hersteller:4933464723
EAN:4058546226688
01000735, 8112901060, 4933464723 Akku-Kettensäge solo M18 FCHS-0 ohne Akku Karton

Technische Zusammenfassung

Schnittlänge406,4 mm
Gewicht6,4 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112901060 Akku-Kettensäge solo M18 FCHS-0 ohne Akku Karton


Die Kettensäge M18 FCHS-0 von Milwaukee ist eine kabellose 18-V-Maschine, die für intensive Schneidarbeiten an Holz konzipiert ist. Ihre 40-cm-Führungsschiene und ihr Metallgetriebe ermöglichen es ihr, mit Verbrennungsmotor-Kettensägen bis 40 cm³ zu konkurrieren. Die FUEL™-Technologie gewährleistet eine konstante Geschwindigkeit auch unter hoher Belastung.

Eigenschaften:
Die M18 FCHS-0 basiert auf der FUEL™-Technologie, die eine konstante Kettengeschwindigkeit auch bei den anspruchsvollsten Schnitten liefert. Das ultrarobuste Metallgetriebe trägt zur Übertragung eines hohen Drehmoments bei, das zu den besten seiner Kategorie zählt. Ein Vario-Auslöser bietet eine präzise Kontrolle während des gesamten Schnitts, mit einer sofortigen Reaktion des Beschleunigers: Die volle Geschwindigkeit wird in weniger als einer Sekunde erreicht.
Das System HIGH OUTPUT™ steigert die Leistungs- und Autonomiefähigkeiten der Plattform M18 FUEL™ noch weiter. In Verbindung mit einem Akku REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ M18™ 12,0 Ah ermöglicht die Maschine bis zu 150 Schnitte in Zedernholz von 100 x 100 mm mit einer einzigen Ladung.
Die Metall-Anschlagkralle stabilisiert das Werkzeug gegen das Material während des Schnitts und verringert den Kraftaufwand beim Halten. Der auslaufsichere Öltank ist leicht zugänglich, und sein Füllstand bleibt auf einen Blick sichtbar. Der Lieferumfang umfasst 76 cc Öl, eine Oregon-Kette und einen Führungsschienenschutz.

Spezifikationen:
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Länge der Führungsschiene: 40 cm
• Kettengeschwindigkeit: 12,4 m/s
• Kettenteilung: 9,5 mm (⅜″)
• Kettenstärke: 1,1 mm (0,043″)
• Anzahl der Kettenglieder: 56
• Feilengröße: 4 mm
• Fassungsvermögen des Öltanks: 200 ml
• Gewicht mit Akku M18 FB12 (EPTA): 6,4 kg
• Lieferumfang: 76 cc Öl, Kettenwerkzeug, Führungsschienenschutz

Normen:
• CE-Kennzeichnung: Sie bestätigt, dass das Produkt die geltenden europäischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt
• Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen), 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit) und 2011/65/EU (RoHS), mit den harmonisierten Normen EN 62841-1:2015, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021 und EN IEC 63000:2018. Sie legen die Anforderungen an die Sicherheit von Elektrowerkzeugen, die elektromagnetische Verträglichkeit und die Beschränkung gefährlicher Stoffe fest
• Richtlinie 2000/14/EG, geändert durch 2005/88/EG. Sie regelt die Geräuschemissionen von im Freien verwendeten Geräten. Gemessener Schallleistungspegel: 97,69 dB(A). Garantierter Schallleistungspegel: 100 dB(A)

Stärken

• Hält eine konstante Kettengeschwindigkeit bei anhaltenden Schneidarbeiten aufrecht
• Ermöglicht eine präzise Modulation der Geschwindigkeit dank des stufenlosen Vario-Auslösers
• Erleichtert Schnitte durch eine Drehzahlsteigerung in weniger als einer Sekunde
• Verbessert die Stabilität am Holz dank der Metall-Anschlagkralle
• Vereinfacht die Kontrolle des Schmierstands mit einem sichtbaren Tank
• Ist mit allen Milwaukee M18™-Akkus kompatibel
• Kann dank der mitgelieferten Zubehörteile (Öl, Kettenwerkzeug und Führungsschienenschutz) sofort eingesetzt werden

Anwendungen

Diese Kettensäge richtet sich an Holzschneidarbeiten in professionellen Umgebungen ohne einfachen Zugang zu einer kabelgebundenen Stromversorgung. Ihre Akkulaufzeit und das Fehlen von Abgasen ermöglichen ihren Einsatz sowohl innen als auch außen.
In den Bereichen Baumpflege, Baumschnitt und Grünflächenpflege erleichtert sie das Fällen kleiner Bäume, das Schneiden von Starkästen und das Ablängen von Brennholz. Forstarbeiten geringer bis mittlerer Intensität sind ebenfalls betroffen. Im Bauwesen und im Zimmererhandwerk kommt sie zum Einsatz beim Schneiden von Balken, Sparren oder Bauholz vor Ort, dort wo Lärm- oder Belüftungsauflagen den Einsatz von Verbrennungswerkzeugen einschränken.

Technische Informationen


Attribute
Schnittlänge406,4 mm
Gewicht6,4 kg
Behälterkapazität0,2 l
Spannung18 V
Wärmemotornein
Kabellosja
398,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
473,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage