VG342R-5D-04F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VG342R-5D-04F-Q
Rubix:2207565
VG342R-5D-04F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VG342R-5D-04F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie VG342 ist ein Magnetventil mit 3 Anschlüssen mit Vorsteuerung und kann als Umschalt- oder Teilerventil (externe Vorsteuerung) verwendet werden. Die Betätigung ist umschaltbar zwischen N.C., N.O. oder externer Vorsteuerung. Das VG342 kann im Vakuum oder unter niedrigem Druck eingesetzt werden. Eine Schmierung ist nicht erforderlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1200 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
291,12 exkl. MwSt.
/ Stück
346,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage