VQZ2221B-5YOW1-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil, VQZ-Series 5/2 und 5/3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VQZ2221B-5YOW1-C6F-Q
Rubix:2191057
VQZ2221B-5YOW1-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typmagnetventil 5/2 und 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VQZ2221B-5YOW1-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die am Verteiler montierten Magnetventile der VQZ-Serie kombinieren Flexibilität, Haltbarkeit und Leistung in einem traditionelleren Montagestil. Inline montiert elektrische VQZ-Verteiler kombinieren Flexibilität, hohe Leistung und lange Lebensdauer in einer Inline-Gehäusebauform.
VQZ**2*, Serie 1000/2000/3000, 5/2-, 5/3-, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht104 g
Typmagnetventil 5/2 und 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,99 exkl. MwSt.
/ Stück
95,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage