VQZ2121B-5YOW1-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil, VQZ-Series 5/2 und 5/3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VQZ2121B-5YOW1-C6F-Q
Rubix:2186967
EAN:3618036546644
VQZ2121B-5YOW1-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typ5/2- und 5/3-magnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VQZ2121B-5YOW1-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die am Verteiler montierten Magnetventile der VQZ-Serie kombinieren Flexibilität, Haltbarkeit und Leistung in einem traditionelleren Montagestil. Inline montiert elektrische VQZ-Verteiler kombinieren Flexibilität, hohe Leistung und lange Lebensdauer in einer Inline-Gehäusebauform.
VQZ**2*, Serie 1000/2000/3000, 5/2-, 5/3-, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Typ5/2- und 5/3-magnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,59 exkl. MwSt.
/ Stück
78,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen