CPE18-M1H-5L-QS-8 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M1H-5L-QS-8
Rubix:433278
Hersteller:163150
EAN:4052568133122
CPE18-M1H-5L-QS-8 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typelektromagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M1H-5L-QS-8 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M1H-5L-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=850 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)155x25x90 mm
Bruttogewicht315 g
Typelektromagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom850 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
148,22 exkl. MwSt.
/ Stück
176,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen