SV3400R-5FU Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SV1000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SV3400R-5FU
Rubix:2198098
Hersteller:SV3400R-5FU
SV3400R-5FU Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SV3400R-5FU Ventil, elektrisch betätigt


Die SV-Serie verwendet für die interne Verteilerverdrahtung anstelle der herkömmlichen Zuleitungen einen Mehrfachstecker. Durch die Verbindung der einzelnen Blöcke mit einem Steckverbinder werden Änderungen an den Verteilerstationen erheblich vereinfacht. Verteiler mit Kassettenbasis bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Verteilerabschnitte können mit einem einfachen Auslösemechanismus hinzugefügt werden. Es sind auch konventionelle Zuganker-Grundverteiler erhältlich. Die Verwendung von 34-poligen Steckverbindern ermöglicht bis zu 16 Stationen mit Doppel-Magnetventilen.
SV3000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht121 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,22 exkl. MwSt.
/ Stück
132,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage