VQ31A1-5G-C10-Q Pilotgesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil

Magnetventil 2/2 Serie VQ30

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VQ31A1-5G-C10-Q
Rubix:2083756
Hersteller:VQ31A1-5G-C10-Q
VQ31A1-5G-C10-Q Pilotgesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil
Technische Zusammenfassung
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VQ31A1-5G-C10-Q Pilotgesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil


Die Serie VQ20/30 ist eine Serie von servogesteuerten 2/2-Wegeventilen, die in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden können. Die Serie ist kompakt und leicht und verfügt über eine hohe Durchflusskapazität. Die lange Lebensdauer der Serie VQ20/30, die Hochgeschwindigkeitsspule (bis zu 20 Millionen Zyklen bei 100 cps für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen) und die Vollkunststoffkonstruktion machen sie zu einem ausgezeichneten Modell für alle, die hohe Leistung zu niedrigen Kosten wünschen.
VQ20/30, 2/2-Wege-Elektromagnetventil, pilotgesteuert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Typmagnetspule
Anzahl der Anschlüsse2
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,32 exkl. MwSt.
/ Stück
52,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen