Referenzen
Mitutoyo:7010S-10
Rubix:3873081
EAN:6923903400064



Technische Zusammenfassung
| Anziehungskraft | 600 N |
|---|---|
| Armtyp | gewindet |
| Wirkungsbereich | 165 mm |
Produktdetails : 7010S-10 Magnetstativ
Magnetstativ Mitutoyo 7010S-10 zur Montage von Messuhren und Fühlhebeln. Kraft 600 N, Gewindearm M8 x 1,25 und Ausladung 165 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Anziehungskraft | 600 N |
|---|---|
| Armtyp | gewindet |
| Wirkungsbereich | 165 mm |
| Armlänge | 165 mm |
| Tragfähigkeit | 61,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage