865082 Magnet-Meßstativ 145x145 800N 60x50x55 Aufnahme 6-8mm
Halter für messuhr mit gelenk
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:865082
Rubix:3049566
EAN:3660338194870

Produktdetails : 865082 Magnet-Meßstativ 145x145 800N 60x50x55 Aufnahme 6-8mm
Universalflansch für Durchmesser 6 und 8. Feineinstellung,
Technische Informationen
Attribute
| Anziehungskraft | 800 N |
|---|---|
| Armtyp | artikuliert |
| Armlänge | 290 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
