011359 Magnet-Gelenkstativ mechanisch, Aktionsradius ca.
Magnetischer Gelenkständer
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:011359
Rubix:1511445



Technische Zusammenfassung
| Anziehungskraft | 750 N |
|---|---|
| Armtyp | gewindet |
| Wirkungsbereich | 280 mm |
Produktdetails : 011359 Magnet-Gelenkstativ mechanisch, Aktionsradius ca.
Universal-Magentgelenk-Stativ
Stärken
-Mit mechanischer Verriegelung und Feineinstellung
Ermöglicht die Fixierung einer Messuhr in jeder beliebigen Position durch mechanisches Einspannen des Gelenkarms
Ermöglicht die Fixierung einer Messuhr in jeder beliebigen Position durch mechanisches Einspannen des Gelenkarms
Technische Informationen
Attribute
| Anziehungskraft | 750 N |
|---|---|
| Armtyp | gewindet |
| Wirkungsbereich | 280 mm |
| Armlänge | 397 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
383,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
456,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage