Referenzen
Fortis Tools:44240001, 9441800001
Rubix:2157363
Hersteller:4317784716840
EAN:4317784716840



Produktdetails : 9441800001 Kleinmessstativ magnetisch 190mm 400N
Kleinmessstativ magnetisch 190mm 400N FORTIS
Kleinmessstativ Ausführung: Mit rundem Magnetfuß, nicht schaltbar, Feststellschraube für den Querarm. Klemmung der Messuhr über Rändelmutter. Messuhraufnahme Ø 8 mm. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten, besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen.
Kleinmessstativ Ausführung: Mit rundem Magnetfuß, nicht schaltbar, Feststellschraube für den Querarm. Klemmung der Messuhr über Rändelmutter. Messuhraufnahme Ø 8 mm. Lieferung in Transportverpackung. Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren und Fühlhebelmessgeräten, besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen.
Technische Informationen
Attribute
| Anziehungskraft | 400 N |
|---|---|
| Zolltarifcode | 85051910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
