K0547.07 Magnet Stabgreifer, rund, Alnico
Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0547.07
Rubix:334165
EAN:4059245169030



Dokumente
Produktdetails : K0547.07 Magnet Stabgreifer, rund, Alnico
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 09063-01Hinweis: Stabgreifer mit glattem Zapfen, geschirmtes System. Ohne Minderung der Haftkraft kann der Zapfen um das Maß „H“ verlängert werden.Temperaturbereich: max. 450 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 115 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 137 g |
|---|---|
| Typ | k0547.07 haltemagnet rund, mit zapfen |
| Werkstoff | alnico |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Typ
k0547.07 haltemagnet rund, mit zapfen