K0552.01 Magnet Stabgreifer, rund, NDFEB

Magnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0552.01
Rubix:116005
EAN:4059245169597

Dokumente

Produktdetails : K0552.01 Magnet Stabgreifer, rund, NDFEB


Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Bestellbeispiel: 09068-01Hinweis: Geschirmtes System. Stabgreifer werden für den Einbau in Stahl und Eisen verwendet. Diese Anforderung wird vorwiegend im Anlagen- und Maschinenbau gestellt. Verwendung auch als Sacklochmagnete. Größe D 50: System mit 4 Magneten à Ø 18 mm.Temperaturbereich: max. 80 °C.
MAGNET •Haftkraft: 12 N

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung4 g
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode85051100
3,76 exkl. MwSt.
/ Stück
4,47 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Typ