K0551.05 Magnet Stabgreifer, rund, Form:A, SMCO
Magnete rund (Stabgreifer) aus SmCo
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0551.05
Rubix:90790
EAN:4059245169535



Dokumente
Produktdetails : K0551.05 Magnet Stabgreifer, rund, Form:A, SMCO
Werkstoff: Gehäuse Messing. Magnetkern SmCo. Bestellbeispiel: 09067-01Hinweis: Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 40 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Typ | k0551.05 stabgreifer aus secolit |
| Werkstoff | smco |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std