K0555.05 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus Hartferrit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0555.05
Rubix:122785
EAN:4059245169962

Dokumente
Produktdetails : K0555.05 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Bestellbeispiel: K0555.01Hinweis: Geschirmtes System.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 90 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 53 g |
|---|---|
| Kraft | 90 N |
| Länge | 14 mm |
| Form | rund |
| Max. Einsatztemperatur | 200 °C |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | magnet |
| Durchmesser | 40,2 mm |
| Beschichtung | elektroverzinkt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std