09072-01 Magnet Flachgreifer, rund, NDFEB
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0556.01
Rubix:131860
EAN:4059245169979



Dokumente
Produktdetails : 09072-01 Magnet Flachgreifer, rund, NDFEB
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Bestellbeispiel: 09072-01Hinweis: Geschirmtes System.Temperaturbereich: max. 80 °C.
Flachgreifer aus Neodym
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
|---|---|
| Kraft | 330 N |
| Länge | 32 mm |
| Form | rund |
| Werkstoff | magnet |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std