K0562.02 Magnet Flachgreifer, rund, NDFEB
Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0562.02
Rubix:940868
EAN:4059245170227



Technische Zusammenfassung
| Typ | flacher topfmagnet mit innengewinde ndfeb, mit gummiertem schutzmantel |
|---|
Dokumente
Produktdetails : K0562.02 Magnet Flachgreifer, rund, NDFEB
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel synthetischer Gummi.Ausführung: Gehäuse verzinkt. Gummischutzmantel schwarz.Bestellbeispiel: K0562.01Hinweis: Flachgreifer mit Innengewinde, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich: max. 60 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 75 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 21 g |
|---|---|
| Typ | flacher topfmagnet mit innengewinde ndfeb, mit gummiertem schutzmantel |
| Werkstoff | ndfeb |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std