K1398.163 Magnet, Haftmagnet, rund, Hartferrit
MAGNET HAFTMAGNET, RUND, KOMP:KUNSTSTOFF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1398.163
Rubix:3725002
Hersteller:K1398.163
EAN:4059245336241

Dokumente
Produktdetails : K1398.163 Magnet, Haftmagnet, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Kunststoff (ABS). Magnetkern Hartferrit. Bestellbeispiel: K1398.101 Hinweis: Die Haftmagnete kommen oft an Pinnwänden, Whiteboards und Magnettafeln zum Einsatz. Temperaturbereich: max. 100 °C. Auf Anfrage: Magnetkern aus NdFeB (Neodym). Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche 2) Magnet 3) Gehäuse
Werkstoff: Gehäuse Kunststoff (ABS). Magnetkern Hartferrit. Bestellbeispiel: K1398.101 Hinweis: Die Haftmagnete kommen oft an Pinnwänden, Whiteboards und Magnettafeln zum Einsatz. Temperaturbereich: max. 100 °C. Auf Anfrage: Magnetkern aus NdFeB (Neodym). Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche 2) Magnet 3) Gehäuse
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnet |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage