K0550.15 Magnet Flachgreifer, rund, Form:B, SMCO

Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0550.15
Rubix:150064
EAN:4059245169474
K0550.15 Flachgreifer aus Secolit

Technische Zusammenfassung

Kraft60 N
Länge11,5 mm
Formb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0550.15 Magnet Flachgreifer, rund, Form:B, SMCO


Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern SmCo. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET •Haftkraft: 60 N •H1=Gesamthöhe: 11,5 mm

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung7 g
Kraft60 N
Länge11,5 mm
Formb
Werkstoffstahl
Durchmesser16 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode85051100
6,72 exkl. MwSt.
/ Stück
8,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std