K0548.03 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0548.03
Rubix:107868
EAN:4059245169092
Dokumente
Produktdetails : K0548.03 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Bestellbeispiel: 09064-01Hinweis: Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt. Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich: max. 200 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 18 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Kraft | 18 N |
| Länge | 4,5 mm |
| Form | rund |
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,98 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar