K1397.1306 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit

MAGNET STABGREIFER, RUND, KOMP:GUMMI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1397.1306
Rubix:3117210
Hersteller:K1397.1306
EAN:4059245336081
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K1397.1306 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit


Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4104. Magnetkern NdFeB (Neodym). Haftfläche gummiert (TPE). Bestellbeispiel: K1397.1306 Hinweis: Stabgreifer mit Außengewinde, geschirmtes System. Mit gummierter Haftfläche zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutz erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 80 °C. Montage: Die Stabgreifer mit gummierter Haftfläche können als magnetisches Anschlagsystem eingesetzt werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4104. Magnetkern NdFeB (Neodym). Haftfläche gummiert (TPE). Bestellbeispiel: K1397.1306 Hinweis: Stabgreifer mit Außengewinde, geschirmtes System. Mit gummierter Haftfläche zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutz erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 80 °C. Montage: Die Stabgreifer mit gummierter Haftfläche können als magnetisches Anschlagsystem eingesetzt werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche

Technische Informationen


Attribute
Typmagnet
Werkstoffndfeb
11,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen