9339760050 Flachgreifer-Magnet NdFeB ohne Gewinde 6x4,5mm

NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:39760050, 9339760050
Rubix:1944163
Hersteller:39760050
EAN:4317784555302
9339760050 NdFeB-Flachgr.Magn.o.Gew. 6 x 4,5mm FORM

Technische Zusammenfassung

Typ9339760050 ndfeb-flachgr.magn.o.gew. 6 x 4,5mm form

Produktdetails : 9339760050 Flachgreifer-Magnet NdFeB ohne Gewinde 6x4,5mm


Flachgreifer-Magnet NdFeBohne Gewinde 6x4,5mm FORMAT
Neodym-Magnet-Flachgreifer ohne Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, ohne Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Einkleben oder Einpressen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9339760050 ndfeb-flachgr.magn.o.gew. 6 x 4,5mm form
1,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage