K0545.07 Magnet Stabgreifer, rund, Alnico
Magnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0545.07
Rubix:135297
EAN:4059245168842



Dokumente
Produktdetails : K0545.07 Magnet Stabgreifer, rund, Alnico
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 09060-01Hinweis: Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.Temperaturbereich: max. 450 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 96 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 114 g |
|---|---|
| Typ | k0545.07 haltemagnet rund, stabgreifer |
| Werkstoff | alnico |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Typ
k0545.07 haltemagnet rund, stabgreifer