9339750060 Flachgreifer-Magnet NdFeB mit Gewinde 13x4,5/11,5mm
NdFeB-Flachgr.Magn.m.Gew.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:39750060, 9339750060
Rubix:1944158
Hersteller:39750060
EAN:4317784555258
Produktdetails : 9339750060 Flachgreifer-Magnet NdFeB mit Gewinde 13x4,5/11,5mm
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewinde 13x4,5/ 11,5mm FORMAT
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9339750060 ndfeb-flachgr.magn.m.gew. 13 x 4,5 11, |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

