• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Greifer / Halter / Magnete
    6. Andere Greifer / Halterungen / Magnete und Zubehör
    7. 3510011530 Picker

    3510011530 Picker

    Andere Greifer / Halterungen / Magnete und Zubehör Wetrok®

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Wetrok®:3510011530
    Rubix:3659137
    Hersteller:81460
    EAN:7630049753846
    brand logo

    Produktdetails : 3510011530 Picker


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    56,58 € exkl. MwSt.
    / Stück
    67,33 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    K1510.3016 Monitorhalterung, Tragarm Teleskop, ThermoplastBTU 300M-D12 Montagesystem115/03 Flachgreifer Neodym 16 mm mit Außengewinde M6x89339760080 Flachgreifer-Magnet NdFeB ohne Gewinde 25x7mmK0558.03 Topfmagnet, rund, flach, AlnicoK0552.05 Magnet Stabgreifer, rund, NDFEBK0551.11 Magnet Stabgreifer, rund, Form:A, SMCOGN251-M4-40-AK Anschlagschraube, Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtetK1398.204 Magnet, Haftmagnet, rund, Hartferrit3310014515 Blechgreifer TBS 1to Greifbereich 0-20 mm Schwenköse9339760110 Flachgreifer-Magnet NdFeB mit Bohrung 40x8mm3610007535 Magnetoflex-Band blau 10mm x 1mK1403.20 Magnet, rund mit bearbeitbarer Haftfläche, NdFeBGN70.1-20-ZB Haftscheibe für Haltemagnete, selbstklebend402/01 Teleskop Magnetheber
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap