K1401.25 Magnet Flachgreifer, rund, SMCO
MAGNET FLACHGREIFER, RUND, SMCO, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1401.25
Rubix:3724439
Hersteller:K1401.25
EAN:4059245336562



Dokumente
Produktdetails : K1401.25 Magnet Flachgreifer, rund, SMCO
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt). Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K1401.16 Hinweis: Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern. Temperaturbereich: max. 280 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt). Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K1401.16 Hinweis: Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern. Temperaturbereich: max. 280 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnet |
|---|---|
| Werkstoff | smco |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen