K1396.24331 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
MAGNET FLACHGREIFER, RECHTECKIG, NDFEB, KOMP:GUMMI SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1396.24331
Rubix:2748082
Hersteller:K1396.24331
EAN:4059245336074



Dokumente
Produktdetails : K1396.24331 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel TPE. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Gummischutzmantel schwarz. Bestellbeispiel: K1396.14331 Hinweis: Flachgreifer mit Innengewinde, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 60 °C. Montage: Optimaler Halt auf dünnen Blechen mit empfindlicher Oberfläche. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel TPE. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Gummischutzmantel schwarz. Bestellbeispiel: K1396.14331 Hinweis: Flachgreifer mit Innengewinde, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 60 °C. Montage: Optimaler Halt auf dünnen Blechen mit empfindlicher Oberfläche. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnet |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen