V10633-A85N Magnet, 30 DIN/A, 48VDC, 7.5W
Magnet, 30 DIN/A, 48VDC, 7.5W
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:V10633-A85N
Rubix:300562
Hersteller:V10633-A85N
Produktdetails : V10633-A85N Magnet, 30 DIN/A, 48VDC, 7.5W
Magnet 30 Din/A 48Vdc 7,5W
MAGNET 30 DIN/A 48VDC 7,5W
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 85059029 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
