0000000011022050 Magnet, 22 INDF, 220VAC, 5.5W
Magnet, 22 INDF, 220VAC, 5.5W
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:0000000011022050
Rubix:261782
Hersteller:0000000011022050
Produktdetails : 0000000011022050 Magnet, 22 INDF, 220VAC, 5.5W
MAGNET 22 INDF 220VAC 5,5W
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 85059029 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
