Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECCREBAS30.17H, Material/Verarbeitung: Unlegierter Stahl | Gewindedurchmesser: 30 mm | Norm: DIN 937
M48 DIN 937 17H Kronenmutter, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCREBAS30.17H
Rubix:544822
Hersteller:000937.08000.0300.000
EAN:4051426643797


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
|---|---|
| Norm | din 937 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN937 M30 17H Kronenmutter, niedrige Form
DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 48 x 1,5
DIN 937 14 H Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1180 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 937 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,29 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
20,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30