Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECCREBASF27X1,5.17H, Material/Verarbeitung: Unlegierter Stahl | Gewindedurchmesser: 27 mm | Norm: DIN 937
M48 DIN 937 17H Kronenmutter, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCREBASF27X1,5.17H
Rubix:151898
Hersteller:000937.08005.0270.150
EAN:4051426643957


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
|---|---|
| Norm | din 937 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : DIN937 M27X1.5 17H Kronenmutter, niedrige Form
DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 48 x 1,5
KRONENMUTTER NIEDRIGE FORM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2359 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 937 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,85 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
45,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27